Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7314 BM/CN

  • ERIKS:14072762
  • Fabrikant:013992230232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,86/ stukexcl. btw

€ 430,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
86 kN
Met afdichting
Nee