€ 543,67/ stukexcl. btw
€ 657,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 115 kN |
Statisch draaggetal | 75.5 kN |
Met afdichting | Nee |