Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7313 BM/CN

  • ERIKS:14072756
  • Fabrikant:013992230188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,13/ stukexcl. btw

€ 369,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
75.5 kN
Met afdichting
Nee