Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7312 BM/UL

  • ERIKS:14072751
  • Fabrikant:013992230140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,57/ stukexcl. btw

€ 379,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
84.9 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Met afdichting
Nee