Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7311 BM/UL

  • ERIKS:14072746
  • Fabrikant:013992230096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,05/ stukexcl. btw

€ 303,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
79 kN
Statisch draaggetal
56.5 kN
Met afdichting
Nee