Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7310 BM/UL

  • ERIKS:14072740
  • Fabrikant:013992230041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,36/ stukexcl. btw

€ 261,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
44.6 kN
Met afdichting
Nee