Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7309WNSUC1

  • ERIKS:13162214
  • Fabrikant:087796046900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,25/ stukexcl. btw

€ 365,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
66.6 kN
Statisch draaggetal
39.9 kN
Met afdichting
Nee