€ 280,27/ stukexcl. btw
€ 339,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 66.6 kN |
Statisch draaggetal | 39.9 kN |
Met afdichting | Nee |