Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7308WNMBRSU

  • ERIKS:24022900
  • Fabrikant:087796151338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,39/ stukexcl. btw

€ 364,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
50.6 kN
Statisch draaggetal
30.2 kN
Met afdichting
Nee