Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7308 BM/UL

  • ERIKS:14072730
  • Fabrikant:013992229946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,31/ stukexcl. btw

€ 172,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
42.2 kN
Statisch draaggetal
27.7 kN
Met afdichting
Nee