€ 275,85/ stukexcl. btw
€ 333,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 41.3 kN |
Statisch draaggetal | 23.9 kN |
Met afdichting | Nee |