€ 178,95/ stukexcl. btw
€ 216,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 34.6 kN |
Statisch draaggetal | 20.8 kN |
Met afdichting | Nee |