Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7306 BM/CN

  • ERIKS:14072718
  • Fabrikant:013992229830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,13/ stukexcl. btw

€ 118,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
19.3 kN
Met afdichting
Nee