€ 181,36/ stukexcl. btw
€ 219,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 13.3 kN |
Met afdichting | Nee |