€ 84,90/ stukexcl. btw
€ 102,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 24.4 kN |
Statisch draaggetal | 14.1 kN |
Met afdichting | Nee |