€ 164,60/ stukexcl. btw
€ 199,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.59 kN |
Met afdichting | Nee |