Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7304WN

  • ERIKS:24022892
  • Fabrikant:087796046528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,19/ stukexcl. btw

€ 156,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
9.59 kN
Met afdichting
Nee