€ 68,60/ stukexcl. btw
€ 83,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 17.3 kN |
Statisch draaggetal | 9.7 kN |
Met afdichting | Nee |