€ 1.073,35/ stukexcl. btw
€ 1.298,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 20.2 kN |
Statisch draaggetal | 9.2 kN |
Met afdichting | Nee |