Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7224 BM/CN

  • ERIKS:14072702
  • Fabrikant:013992229670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 772,70/ stukexcl. btw

€ 934,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
165 kN
Statisch draaggetal
162 kN
Met afdichting
Nee