€ 486,73/ stukexcl. btw
€ 588,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Met afdichting | Nee |