Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7219 BM/CN

  • ERIKS:14072698
  • Fabrikant:013992229632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 463,71/ stukexcl. btw

€ 561,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
115.8 kN
Statisch draaggetal
100.7 kN
Met afdichting
Nee