Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7218 BM/CN

  • ERIKS:14072697
  • Fabrikant:013992229625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,97/ stukexcl. btw

€ 500,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
106.6 kN
Statisch draaggetal
93.7 kN
Met afdichting
Nee