Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7216 BM/CN

  • ERIKS:14072693
  • Fabrikant:013992229588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,70/ stukexcl. btw

€ 354,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
80.5 kN
Statisch draaggetal
69.5 kN
Met afdichting
Nee