Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7215WN

  • ERIKS:24022879
  • Fabrikant:087796074262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 475,89/ stukexcl. btw

€ 575,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Met afdichting
Nee