Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7215 BM/CN

  • ERIKS:14072690
  • Fabrikant:013992229557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,74/ stukexcl. btw

€ 317,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
68.5 kN
Statisch draaggetal
58.8 kN
Met afdichting
Nee