Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7214WN

  • ERIKS:24022877
  • Fabrikant:087796068339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 491,88/ stukexcl. btw

€ 595,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
57.3 kN
Met afdichting
Nee