Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7212WNSU

  • ERIKS:24022874
  • Fabrikant:087796044104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,35/ stukexcl. btw

€ 558,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
44.4 kN
Met afdichting
Nee