Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7211WN

  • ERIKS:24022872
  • Fabrikant:087796044074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,05/ stukexcl. btw

€ 263,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
36.2 kN
Met afdichting
Nee