Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7211 BM/CN

  • ERIKS:14072677
  • Fabrikant:013992229434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,92/ stukexcl. btw

€ 180,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Nee