Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7208WNSU

  • ERIKS:24022867
  • Fabrikant:087796044029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,84/ stukexcl. btw

€ 232,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
23 kN
Met afdichting
Nee