Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7208 BM/CN

  • ERIKS:14072668
  • Fabrikant:013992229342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,88/ stukexcl. btw

€ 126,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
23.8 kN
Met afdichting
Nee