€ 173,99/ stukexcl. btw
€ 210,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 30.8 kN |
Statisch draaggetal | 18 kN |
Met afdichting | Nee |