Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7206WN

  • ERIKS:24022863
  • Fabrikant:087796043978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,37/ stukexcl. btw

€ 163,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
23 kN
Statisch draaggetal
13.5 kN
Met afdichting
Nee