Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7206 BM/CN

  • ERIKS:14072660
  • Fabrikant:013992229281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,05/ stukexcl. btw

€ 99,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
20.5 kN
Statisch draaggetal
13.5 kN
Met afdichting
Nee