Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7205WN

  • ERIKS:24022862
  • Fabrikant:087796198937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,34/ stukexcl. btw

€ 137,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
16.6 kN
Statisch draaggetal
9.4 kN
Met afdichting
Nee