€ 132,24/ stukexcl. btw
€ 160,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 8.1 kN |
Met afdichting | Nee |