Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7204 BM/CL

  • ERIKS:14072650
  • Fabrikant:013992229212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,72/ stukexcl. btw

€ 61,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
13.3 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Met afdichting
Nee