Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7203 BMI/CN

  • ERIKS:14072646
  • Fabrikant:013992229182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,40/ stukexcl. btw

€ 77,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee