Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7203WSU

  • ERIKS:24022860
  • Fabrikant:087796046450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,36/ stukexcl. btw

€ 146,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
6.93 kN
Met afdichting
Nee