€ 121,80/ stukexcl. btw
€ 147,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 10.3 kN |
Statisch draaggetal | 4.7 kN |
Met afdichting | Nee |