Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7202WDU

  • ERIKS:12719640
  • Fabrikant:087796084643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,25/ stukexcl. btw

€ 564,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
4.7 kN
Met afdichting
Nee