Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht W211PP5C1

  • ERIKS:13162007
  • Fabrikant:087796042063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager. Extra breed type.Drievoudige rubberen lip-afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 195,50/ stukexcl. btw

€ 236,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W211
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
53.289 mm
Buitendiameter
101.6 mm
Breedte
44.45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
1.576 kg