Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht W211PP2C5

  • ERIKS:13162008
  • Fabrikant:087796041981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager. Extra breed type.Drievoudige rubberen lip-afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 161,94/ stukexcl. btw

€ 195,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W211
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55.58 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.892 kg