Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht W209PPB4 Z22-P

  • ERIKS:13162012
  • Fabrikant:087796041592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager. Extra breed type.Drievoudige rubberen lip-afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 124,90/ stukexcl. btw

€ 151,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
39 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.747 kg