€ 100,85/ stukexcl. btw
€ 122,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | W208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30.17 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 30.18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 0.639 kg |