€ 122,50/ stukexcl. btw
€ 148,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | W208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 32.15 mm |
Binnendiameter | 7/8 in |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 36.53 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Gewicht | 0.734 kg |