Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht W208PPB11FS544

  • ERIKS:13162022
  • Fabrikant:087796041356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager. Extra breed type.Drievoudige rubberen lip-afdichting aan beide zijden van het lager.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 130,88/ stukexcl. btw

€ 158,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
32.1564 mm
Buitendiameter
85.625 mm
Breedte
36.51 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.68 kg