€ 89,77/ stukexcl. btw
€ 108,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 22.275 mm |
Buitendiameter | 47.625 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.93 kN |
Statisch draaggetal | 15.5 kN |
Gewicht | 0.063 kg |