€ 37,44/ stukexcl. btw
€ 45,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6.35 mm |
Buitendiameter | 19.05 mm |
Breedte | 7142 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |